Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe TIOMOS mit integriertem Abklipsschutz

Tiomos Abdeckkappe mit Abklipsschutz
ABDEKA-F.SHAN-PREM-ABKLPSSCH-TIOMOS

Art.-Nr. F072140504

EAN 9003012620212

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckkappe TIOMOS mit integriertem Abklipsschutz

Art.-Nr. F072140504

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verhindert das unbeabsichtigte Abklipsen des Scharniers auch bei extremer Verstellung

  • Passend für Tiomos Scharniere und alle Kröpfungen

  • Werkzeuglose Montage
Hinweis

Für Tiomos 155° nicht geeignet bitte Abklipsschutz F072135807 verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Büromöbel

Werkstoff

ABS

Passend für Scharnier

Tiomos 95°/110°/120°/125°

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen