Abdeckkappe Sechskantkopf GPN 1000
Abdeckkappe Sechskantkopf GPN 1000
ABDEKA-6KT-GPN1000/1068-SW8-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusatzinformationen
Zum Schutz von Bolzen und Muttern. Optimaler Korrosionsschutz. Zylindrische Außenkontur verhindert das Ansetzen eines Maulschlüssels.
Datenblätter(X)
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Schraube | M5 |
Geeignet für Schlüsselweite (s1) | 8 mm |
Außendurchmesser (d1) | 10,9 mm |
Innenhöhe (G) | 8 mm |