ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSYplus Stahl verzinkt Teilgew. Senkfrästasche AW
SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW40-(A3K)-8X240/95
ASSYPLUS 3.0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.
Schnelles Verschrauben
Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.
Leichtes und sauberes Versenken
Durch die Frästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich. Späne, die beim Verschraubungsvorgang an die Oberfläche treten werden aufgenommen.
AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung
Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.
ETA-11/0190
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>
Datenblätter(X)
Untergründe: Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l) | 240 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 95 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 100,5 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 14,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,6 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Schaft |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 5,3 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Aufsparrendämmung |
Ergänzendes Zubehör | Bitsicherung |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 51 g |
RoHS-konform | Ja |