Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/EGknf6L1BeU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/odtAUqLaZZc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60° - SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16 - 10

ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60°

ASSYplus 4 TH Stahl vernickelt TG Top Head RW
SHR-TOPHEAD-BSP-RW10-(E1J)-3X35/16
ASSYPLUS 4 TH

Art.-Nr. 017885335
EAN 4061975503350

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen Holzbauteilen


  • Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für eine formschöne unauffällige Befestigung

  • Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler Holzprofile


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1


  • Optisch ansprechende chromfarbene Oberflächenveredelung 3 µm Schichtdicke

  • Zur Kombination mit glänzend vernickelten Möbelbeschlägen für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

16 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

19,5 mm

Kopfform

Top head 60 Grad

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

5,2 mm

Kopfhöhe (k)

3,3 mm

Innenantrieb

RW10

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vernickelt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel
Korpus
Ladenbau
Messebau
Innenausbau

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

1,272 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

ZEBRA
Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen