ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/EGknf6L1BeU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/odtAUqLaZZc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22 - 10

ASSY®plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

ASSYplus 4 CSMP Korpus Stahl verz. TG SeFräsKo RW
SHR-SEKPF-FRT-BSP-RW20-(A3K)-4,5X35/22
ASSYPLUS 4 CSMP CORPUS

Art.-Nr. 0178104535

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY®plus 4 CSMP corpus Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Art.-Nr. 0178104535

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Teilgewindeschraube mit optimierter Gewindelänge und Senkfrästaschen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche Plattenmateralien auch im randnahen Bereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff


  • Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank optimierter Frästaschen

  • Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis ∅ 4,5 mm

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Anwendungsgebiet

Für den montagespaltfreien Zusammenzug zweier Plattenwerkstoffe


Durch das im Vergleich zur Standardausführung verlängerte Gewinde ist eine montagespaltfreie Verbindung von Plattenwerkstoffen auch bei einer stirnseitigen Verschraubung ohne übermäßige Versenkung des Senkkopfes möglich.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Korpus Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von leichten Holzwerkstoffen wie Spanplatten. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile muss die zu befestigende Bauteildicke größer als die Schaftlänge sein

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

22 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

26 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

8,8 mm

Kopfhöhe (k)

2,6 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,7 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz
Konstruktionsvollholz (KVH)

Einsatzbereich

Innenausbau
Korpus
Ladenbau
Messebau
Möbel

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

2,558 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
x 10 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.
x 5 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Mit Schnellwechselfutter
x 1 St.
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

ZEBRA
Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb.
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber BS 12-A

BOSHRBR-AKKU-(BS 12-A)-LIION-2X2,0AH

MASTER
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
x 1 St.