ASSY® plus 4 A2 TRH Solar Edelstahl A2 Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Torbandkopf
SHR-TRH-2GWD-BSP-A2-RW40-8X190/80
Art.-Nr. 0166288190
EAN 4099618171680
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
Kraftschlüssiger Anschluss vom Metallhaken für Solaranlagen
- Flacher Torbandkopf mit unterseitiger Schaftverstärkung zum passgenauen Sitz des Kopfes in Metalllöchern
- Große passgenaue Auflagefläche des Kopfes
Keine Setzung der Solaranlage durch die direkte Weiterleitung von Druckkräften über das Doppelgewinde
Keine Setzung der PV Anlage bei langfristigen Druckbelastungen aufgrund der zusätzlichen Verankerung der Schraube in der Dachlatte
Maximale Befestigungssicherheit bei Windsog durch asymmetrisches Einganggewinde
- Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
- Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
- Randnahe Befestigung der Schraube (wie Vorbohren) im Sparren durch effektive Zentrierbohrspitze
- Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn
- Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs
Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich
- Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2 für die Verwendung im bewitterten Außenbereich (Nutzungsklasse 3)
- Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2
- Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Zulassung gemäß ETA-11/0190
- Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem Ø 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
- Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung
| Bestimmung der geringsten Sparrenhöhe in mm bei der Verwendung von ASSYplus 4 A2 TRH SOLAR Schrauben für Aufdachdämmungen | Dämmstoff-stärke [mm] | Dachlatten-stärke [mm] | |||||
| Schraubenlänge in [mm] | 8x190/80 | 8x250/100 | 8x290/100 | 8x350/100 | 8x400/100 | ||
| Art. Nr. | 0166 288 190 | 0166 288 250 | 0166 288 290 | 0166 288 350 | 0166 288 400 | ||
![]() | 107 | 40 | 40 | ||||
| 87 | 60 | 40 | |||||
| 127 | 80 | 40 | |||||
| 107 | 147 | 100 | 40 | ||||
| 127 | 120 | 40 | |||||
| 107 | 140 | 40 | |||||
| 147 | 160 | 40 | |||||
| 127 | 180 | 40 | |||||
| 107 | 200 | 40 | |||||
| 137 | 220 | 40 | |||||
| 117 | 240 | 40 | |||||
| 97 | 260 | 40 | |||||
| Hinweis: Eine erhöhte Schubbelastung muss über zusätzlich gesetzte ASSY Schrauben abgeleitet werden. | |||||||
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Datenblätter(X)
- Solarschraube bzw. Befestigung von Metallwinkel für Solaranlagen auf Aufsparrendämmungen mit druckweichen Dämmstoff
- Für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar
- ASSY® Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Bei langen Schrauben empfiehlt es sich zur exakten Positionierung in Sparrenmitte die Verwendung einer Einschraubhilfe
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l) | 190 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 75 mm |
Länge Unterkopfgewinde | 45 mm |
Kopfform | Torbandkopf |
Kopfdetails | Verstärkter Schaftansatz |
Kopfdurchmesser (dh) | 15,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,5 mm |
Innenantrieb | RW40 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Schaftlänge | 62 mm |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 5,1 mm |
Kerndurchmesser Kopfgewinde | 5,1 mm |
Spitzenform | Zentrierbohrspitze |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Einschraubwinkel max. | 90 |
Einschraubwinkel min. | 0 |
Geeignet für Untergrund | Holz, Nadelholz, Brettschichtholz (BSH), Brettsperrholz (BSP), Konstruktionsvollholz (KVH) |
Einsatzbereich | Aufsparrendämmung |
Produktgewicht (per Stück) | 45,000 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!

