ASSY® MDF Beschlagsschraube
ASSY MDF Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf AW
SHR-SEKPF-MDF-AW10-(A2K)-3,4X25/21
ASSY 3.0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert
AW-Antrieb
- maximale Kraftübertragung
- keine Taumelbewegung
Senkkopf
perfekter Look im Beschlag
Dünner Schraubenkern
vermindert das „Drücken“ im Werkstoff
Asymmetrisches Gewinde
hohe Zugtragfähigkeit
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Alle Verschraubungen im Holzwerkstoff MDF bei denen Beschläge auf der Fläche befestigt werden.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,4 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 6,6 mm |
Kopfhöhe (k) | 2 mm |
Innenantrieb | AW10 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 21 mm |
Kerndurchmesser | 1,65 mm |
Spitzenform | Spitze |
Spitzenwinkel | 30 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 0,950 g |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Innenausbau |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
RoHS-konform | Ja |