ASSY® D Dübelschraube Senkkopf
ASSY-D Stahl verzinkt Senkkopf AW
SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-5X80/53
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde
Höhere Dübeltragkräfte
AW-Antrieb:
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Keine Taumelbewegung
Frästaschen
Für Befestigungen von Holz- und Beschlägen geeignet, kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe
Asymmetrisches Gewinde
Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)
Datenblätter(X)
Dübelschraube für:
- 91 Nylondübel
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark-Dübel
- 64 Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH
- 73 Gipskartondübel W-GS
- 74 Leichtbaudübel W-KL
- 74.1 Isolierdübel W-ID
- 75 Porenbetondübel W-GB
Universelle Spanplattenschraube
Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …
ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 80 mm |
Gewindelänge (lg) | 54 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,6 mm |
Kopfhöhe (k) | 9,35 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP) |
Einsatzbereich | Dach |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kerndurchmesser | 3,2 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |