Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze - SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X50/43 ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze - SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X50/43
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze - SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X50/43 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze - SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X50/43 - 2

ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

ASSY-D Stahl verzinkt Pan Head AW
SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X50/43

Art.-Nr. 0153020503
EAN 4052703541126
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
Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln

Schraube ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde


Höhere Dübeltragkräfte



AW-Antrieb:


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Keine Taumelbewegung


Asymmetrisches Gewinde


Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dübelschraube für:


  • 91 Nylondübel

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark Dübel

  • 64 Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH

  • 73 Gipskartondübel W-GS

  • 74 Leichtbaudübel W-KL

  • 74.1 Isolierdübel W-ID

  • 75 Porenbetondübel W-GB


Universelle Spanplattenschraube


Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …



ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

43 mm

Kopfdurchmesser (dh)

10 mm

Kopfhöhe (k)

9,75 mm

Innenantrieb

AW20

Zulassung

ETA-11/0190

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Dübel
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Blech-Holz
Dach
Dübel
Elementbau
Holzbau
Innenausbau

Kopfform

Pan Head

Kerndurchmesser

3,2 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Grobgang

Spitzenform

Spitze

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

E 6.3 (1/4")
x 5 St.