ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze
ASSY-D Stahl verzinkt Pan Head AW
SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X50/43
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schraube ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde
Höhere Dübeltragkräfte
AW-Antrieb:
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Keine Taumelbewegung
Asymmetrisches Gewinde
Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)
Datenblätter(X)
Dübelschraube für:
- 91 Nylondübel
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark Dübel
- 64 Kunststoff-Hohlraumdübel W-KH
- 73 Gipskartondübel W-GS
- 74 Leichtbaudübel W-KL
- 74.1 Isolierdübel W-ID
- 75 Porenbetondübel W-GB
Universelle Spanplattenschraube
Möbel, Fußleisten, Schalungen, Elementbau, …
ASSY-D Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 43 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 10 mm |
Kopfhöhe (k) | 9,75 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP) |
Einsatzbereich | Blech-Holz |
Kopfform | Pan Head |
Kerndurchmesser | 3,2 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!