Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY 4 TRH BLACK Torbandschraube Stahl Zink-Nickel schwarz Vollgewinde Torbandkopf

SHR-TORBA-HO-RW30-(P3R)-6X30/26

Art.-Nr. 016766030

EAN 4061975610225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY 4 TRH BLACK Torbandschraube Stahl Zink-Nickel schwarz Vollgewinde Torbandkopf

Art.-Nr. 016766030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle schwarze Vollgewindeschraube mit hoher Korrosionsbeständigkeit (Salzsprühtest 500 h), großem abgerundeten Torbandkopf und unterseitiger Schaftverstärkung zur Befestigung von Torbeschlägen oder Metallkörpern aus Flachstählen in Holz

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschöner, planer und sichtbarer Metallanschluss


  • Passgenauer Sitz und hohe Kraftübertragung bei vorgebohrten Metall-Rundlöchern durch abgeflachten, halbrundförmigen Torbandkopf mit unterseitig planer Auflagefläche und integrierter Schaftverstärkung


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Fünfmal höherer Korrosionsschutz, der Zink-Nickel-Oberfläche Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke, gegenüber gelb verzinkter Oberflächen, 500 h gemäß Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227

  • Farbiger Säureschutzdecklack schützt vor natürlichen Gerbsäuren
Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Bei zylindrischen 90° Bohrungen in der zu befestigenden Metalllasche ist die Verwendung von ASSY Schrauben mit Schaftverstärkung (ASSY 4 Kombi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH Balkenschuhschraube) zu empfehlen. Das Spiel zwischen Lochbohrung und Schraubenschaft sollte maximal 1 mm gemäß DIN EN 1993-1-8 betragen

  • Bei einem tragenden Holz-Metall Anschluss sind ASSY Schrauben mit einem Anzugsmoment anzuziehen. Anzugsmoment = erforderliches Weiterdrehmoment x 1,2 < 90 % des Bruchdrehmomentes

Nenndurchmesser

6 mm

Länge

30 mm

Kopfform

Torbandkopf

Kopfdurchmesser

14,5 mm

Kopfhöhe

3,2 mm

Farbe Kopf

Schwarz

Farbe

Schwarz

Innenantrieb

RW30

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Grobgang

Gewindelänge (lg)

26 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Geeignet für Untergrund

LVL, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz

Einsatzbereich

Blech-Holz

Kerndurchmesser

3,9 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.