Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X350/100

Art.-Nr. 0190440835

EAN 4065746086516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

Art.-Nr. 0190440835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Innovatives Unterkopfgewinde


  • Sehr hoher Kopfdurchzug ( > als ASSY 4 WH) durch mittragendes Unterkopfgewinde und vergrößertem Kopfdurchmesser

  • Spaltfreie Montage durch anpressenden gegenläufigen Rillenschaft und Unterkopfgewinde mit geringerer Steigung, Zusammenzug ca. 2 mm

  • Geeignet für Holz-Holz- und Stahl-Holz-Verbindungen durch 90° Senkkopf und identischem Außendurchmesser beider Gewinde

  • Passgenaue Montage zweier Holzelemente durch planen Abschluss des Kopfes mit der Holzoberfläche


Hohe Montagefreundlichkeit


  • Verbesserte Kopfversenkung und verringerte Gefahr des Kopfabbruches bei harten Holzoberflächen (Astbereichen) durch gleichmäßigere Spannungsverteilung zwischen Kopf und Unterkopfgewinde

  • Vereinfachte Montage und verringerter Lagerbestand des Schraubensortimentes bei Montagefahrzeuge durch Vereinigung der Eigenschaften von Senkkopf und Scheibenkopfschrauben

  • Optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube durch sanften Gewindeanlauf

  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
Leistungsnachweis

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Hinweis
  • Bei dünnen zu befestigenden Bauteilen ist ein auf planes Abschließen des Schraubenkopfes mit der Holzoberfläche zu achten.

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Anwendungsgebiet
ASSY 4 PII CSMP
Stahl verzinkt, Nutzungsklasse 1 und 2, Entwurf 22-11-2023
Charakteristische Tragfähigkeiten der Verbindung
Fax,RkFv,Rk
AbmessungArt. Nr. VElst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
StmmmmmmmmkNkNkNkN
8X70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8X80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8X90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8X110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8X130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8X150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8X170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8X190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8X210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8X230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8X250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8X270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8X290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8X310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8X330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8X350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8X370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
Schraubenpressverleimung, Anforderung Gewindelänge lg =15xd
8X210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8X270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8X330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
LegendeAllgemein
  • ls - Länge der Schraube

  • 90°/90° - Schraube-Faser-Winkel 90° in Bauteil 1, 90° in Bauteil 2

  • 90°/0° - Schraube-Faser-Winkel 90° in Bauteil 1, 0° in Bauteil 2

  • t1,min - Mindestdicke des kopfseitigen Bauteils

  • t1,max,90/90 - Maximale Dicke von Bauteil 1 bei Schraube-Faser-Winkel 90° in Bauteil 2

  • t1,max,90/0 - Maximale Dicke von Bauteil 1 bei Schraube-Faser-Winkel 0° in Bauteil 2

  • Fax,Rk - Charakteristische Tragfähigkeit der Verbindung auf Herausziehen

  • Fv,Rk - Charakteristische Tragfähigkeit der Verbindung auf Abscheren
  • Löcher nicht vorgebohrt.

  • Die Schraube ist oberflächenbündig in Bauteil 1 eingeschraubt.

  • Die Tragfähigkeiten gelten für alle Bauteildicken t1,min ≤ t1 ≤ t1,max.

  • Für t1 ≥ t1,min können sich ggf. höhere Tragfähigkeiten auf Abscheren ergeben ergeben.

  • Gewählte Querschnitte müssen die Anforderungen an Mindestquerschnitte nach ETA-11/0190 erfüllen.
Bauteil 1 (Schraubenkopf)Bemessungswert der Tragfähigkeit
Bauteildicke t1,min ≤ t1 ≤ t1,max
charakteristische Rohdichte ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM
Bauteil 2 (Schraubenspitze)
Bauteildicke t2 ≥ ls - t1
charakteristische Rohdichte ρk = 350 kg/m³

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine montagespaltfeie Verbindung zweier passgenau abgebundener Holzelemente für den konstruktiven Holzbau bzw. tragende Zwecke.



Schrauben des Durchmesser 8 mm mit einer Gewindelänge von 120 mm (15xd) eignen sich ideal für eine Schraubenpressverleimung.



Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergrößertem Außendurchmesser wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hölzer geschaffen.



Für Anwendungen bei ein ebener Abschluss des Schraubenkopfes mit der Holzoberfläche gefordert ist.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • Der maximale Spalt zwischen den zu verbindenden Bauteilen darf maximal 2mm betragen

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Nenndurchmesser 2

8 mm

Länge (l)

350 mm

Gewindelänge (lg)

100 mm

Länge Unterkopfgewinde

32 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

18,5 mm

Kopfhöhe (k)

8 mm

Innenantrieb

RW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Schaftfräser

Ja

Schaftlänge

208 mm

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

5,3 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Nadelholz, LVL, Massivholzplatte (SWP), Spanplatte, Sperrholz, Brettsperrholz (BSP), Brettschichtholz (BSH), Konstruktionsvollholz (KVH)

Einsatzbereich

Dach, Dachdecker, Decke, Holz, Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Plattenaufdopplung, Schraubenpressverleimung, Metall Holz Anschluss, Sparren Pfetten Anschluss, Trägeraufdopplung

Passende Maschinen

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WOOD CONNECTOR WC-DT

HOVERB-(WC-DT)-150X68X25

Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Vollholz oder CLT-Elemente im Wand-, Dach- und Deckenbereich.
WOOD CONNECTOR WC-DT-D

HOVERB-(WC-DT-D)-150X68X25

Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz zum Aufdoppeln des WOOD CONNECTOR WC-DT für die Montage von sehr großen Wand, Dach und Deckenelementen mit größeren Holzquerschnitten bzw. erhöhten statischen Anforderungen. Durch die Vergrößerung der Verankerungsfläche in den eingefrästen Holztaschen erhöht sich die Tragfähigkeit des gesamten WOOD CONNECTOR WC-DT Verbinders.
x 60 St.
WOOD CONNECTOR WC-BC

HOVERB-(WC-BC)-50X50X22

Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Wand-, Dach- und Deckenelementen mit schmaleren Holz- bzw. CLT-Querschnitten z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm).