Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

ASSY 4 PII CSMP Stahl verzinkt Unterkopfgewinde RW
SHR-SEKPF-FRT-P-HO-RW40-(A3K)-8X150/80
ASSY 4 P CSMP

Art.-Nr. 0190440815
EAN 4065746086943

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Innovatives Unterkopfgewinde


  • Sehr hoher Kopfdurchzug ( > als ASSY 4 WH) durch mittragendes Unterkopfgewinde und vergrößertem Kopfdurchmesser

  • Spaltfreie Montage durch anpressenden gegenläufigen Rillenschaft und Unterkopfgewinde mit geringerer Steigung, Zusammenzug ca. 2 mm

  • Geeignet für Holz-Holz- und Stahl-Holz-Verbindungen durch 90° Senkkopf und identischem Außendurchmesser beider Gewinde

  • Passgenaue Montage zweier Holzelemente durch planen Abschluss des Kopfes mit der Holzoberfläche


Hohe Montagefreundlichkeit


  • Verbesserte Kopfversenkung und verringerte Gefahr des Kopfabbruches bei harten Holzoberflächen (Astbereichen) durch gleichmäßigere Spannungsverteilung zwischen Kopf und Unterkopfgewinde

  • Vereinfachte Montage und verringerter Lagerbestand des Schraubensortimentes bei Montagefahrzeuge durch Vereinigung der Eigenschaften von Senkkopf und Scheibenkopfschrauben

  • Optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube durch sanften Gewindeanlauf

  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
Leistungsnachweis

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Anwendungsgebiet
Stahl verzinkt, Nutzungsklasse 1 und 2, Entwurf 22-11-2023
Charakteristische Tragfähigkeiten der Verbindung
Fax,RkFv,Rk
AbmessungArt. Nr. VElst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
StmmmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Schraubenpressverleimung, Anforderung Gewindelänge lg =15xd
LegendeAllgemein
Bauteil 1 (Schraubenkopf)Bemessungswert der Tragfähigkeit
Bauteil 2 (Schraubenspitze)
Bauteildicke t2 ≥ ls - t1
charakteristische Rohdichte ρk = 350 kg/m³
8X70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8X80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8X90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8X110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8X130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8X150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8X170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8X190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8X210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8X230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8X250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8X270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8X290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8X310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8X330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8X350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8X370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8X210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8X270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8X330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls - Länge der Schraube

  • 90°/90° - Schraube-Faser-Winkel 90° in Bauteil 1, 90° in Bauteil 2

  • 90°/0° - Schraube-Faser-Winkel 90° in Bauteil 1, 0° in Bauteil 2

  • t1,min - Mindestdicke des kopfseitigen Bauteils

  • t1,max,90/90 - Maximale Dicke von Bauteil 1 bei Schraube-Faser-Winkel 90° in Bauteil 2

  • t1,max,90/0 - Maximale Dicke von Bauteil 1 bei Schraube-Faser-Winkel 0° in Bauteil 2

  • Fax,Rk - Charakteristische Tragfähigkeit der Verbindung auf Herausziehen

  • Fv,Rk - Charakteristische Tragfähigkeit der Verbindung auf Abscheren
  • Löcher nicht vorgebohrt.

  • Die Schraube ist oberflächenbündig in Bauteil 1 eingeschraubt.

  • Die Tragfähigkeiten gelten für alle Bauteildicken t1,min ≤ t1 ≤ t1,max.

  • Für t1 ≥ t1,min können sich ggf. höhere Tragfähigkeiten auf Abscheren ergeben ergeben.

  • Gewählte Querschnitte müssen die Anforderungen an Mindestquerschnitte nach ETA-11/0190 erfüllen.
Bauteildicke t1,min ≤ t1 ≤ t1,max
charakteristische Rohdichte ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für eine montagespaltfeie Verbindung zweier passgenau abgebundener Holzelemente für den konstruktiven Holzbau bzw. tragende Zwecke.

  • Schrauben des Durchmesser 8 mm mit einer Gewindelänge von 120 mm (15xd) eignen sich ideal für eine Schraubenpressverleimung.

  • Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergrößertem Außendurchmesser wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hölzer geschaffen.

  • Für Anwendungen bei ein ebener Abschluss des Schraubenkopfes mit der Holzoberfläche gefordert ist.


Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
Anleitung
  • Der maximale Spalt zwischen den zu verbindenden Bauteilen darf maximal 2mm betragen

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Nenndurchmesser 2

8 mm

Länge (l)

150 mm

Gewindelänge (lg)

80 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

18,5 mm

Kopfhöhe (k)

2,8 mm

Innenantrieb

RW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Schaftfräser

Ja

Schaftlänge

43 mm

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

5,3 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

34 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz
Nadelholz
LVL
Massivholzplatte (SWP)
Spanplatte
Sperrholz
OSB
Brettsperrholz (BSP)
Brettschichtholz (BSH)
Konstruktionsvollholz (KVH)

Einsatzbereich

Dach
Dachdecker
Decke
Holz
Holzbau
Konstruktiver Holzbau
Plattenaufdopplung
Schraubenpressverleimung
Metall Holz Anschluss
Sparren Pfetten Anschluss
Trägeraufdopplung

Passende Maschinen

Würth BS 13 SEC
Würth BS 18-A Power

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WOOD CONNECTOR WC-DT

HOVERB-WC-DT-150X68X25

Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Vollholz oder CLT-Elemente im Wand-, Dach- und Deckenbereich.
x 60 St.
WOOD CONNECTOR WC-DT-D

HOVERB-WC-DT-D-150X68X25

Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz zum Aufdoppeln des WOOD CONNECTOR WC-DT für die Montage von sehr großen Wand, Dach und Deckenelementen mit größeren Holzquerschnitten bzw. erhöhten statischen Anforderungen. Durch die Vergrößerung der Verankerungsfläche in den eingefrästen Holztaschen erhöht sich die Tragfähigkeit des gesamten WOOD CONNECTOR WC-DT Verbinders.
x 60 St.
WOOD CONNECTOR WC-BC

HOVERB-WC-BC-50X50X22

Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Wand-, Dach- und Deckenelementen mit schmaleren Holz- bzw. CLT-Querschnitten z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm).
x 60 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen