ASSY 4 FBS CUT RCS Fensterbauschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf
SHR-LISEKPF-HO-CUT-RW20-(A3K)-3,5X30/22
Art.-Nr. 0190513530
EAN 4061975613363
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Optisch ansprechende Befestigungen im Fensterbau
- Durch die linsenförmige Kopfabrundung erhält man einen optisch ansprechenden Fensterbeschlagsanschluss
- Durch die abfedernde Wirkung der Bremsrippen verhindert man das Überdrehen der Schraube und einen Kopfabriss
Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Leichtes Einstechen und schnelles Anbeißen der Schraube in Harthölzern
- Ermöglicht schnelles Ansetzen dank der schlank ausgeformten Spitze
- Erleichterte Faserabtrennung in Harthölzern durch die halbrunde und scharfkantige Ausfräsung
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Datenblätter(X)
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Vollgewindeschrauben eignen sich zur stabilen Befestigung von Beschlägen oder dünnen Werkstoffen. Die zu wählende Schraubenlänge sollte geringer als die Plattenstärke des Einschraubuntergrundes sein
![]() | |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,2 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,8 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Gewindelänge (lg) | 22 mm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Kopfdetails | Bremsrippen |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Spitze mit einer Schabenut |
Spitzenwinkel | 20 Grad |
Farbe | Silber |
Produktgewicht (per Stück) | 1,392 g |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL |
Einsatzbereich | Fenster, Beschlag, Möbel |
Passende Maschinen | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
