ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY 4 CSMP ZiNi Stahl Zn-Ni schw TG SenkFräTa RW
SHR-SEKPF-FRT-HO-RW20-(P2R)-4X40/24
Art.-Nr. 0190774040
EAN 4065746500432
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers
- Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment
- Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde
- Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge
Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hohe Festigkeitswerte und Duktilität
- Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- Aufgrund mechanischer Belastungen während des Einschraubprozesses durch den Bit, kann es im Bereich des Innenantriebs zu einer Veringerung der Korrosionsbeständigkeit kommen.
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Datenblätter(X)
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Fünfmal höherer Korrosionsschutz, der Zink-Nickel-Oberfläche Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke, gegenüber gelb verzinkter Oberflächen, 500 h gemäß Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet. Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
- Nicht zum Empfehlen ist die Verwendung in stark gerbsäurehaltigen Holzarten oder kesseldruckimprägnierten Hölzern im Feuchtbereich
- Zur Erhöhung des Zusammenzieheffektes bzw. Kopfdurchzugswiderstandes ist die Kombination mit passgenauen Unterlagscheiben für ASSY 4 zu empfehlen
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 24 mm |
Kopfform | Senkfrästaschenkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,5 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Spitzenwinkel | 28 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Farbe | Schwarz |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL |
Einsatzbereich | Universell, Möbel, Korpus, Beschlag |
Passende Maschinen | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
