ASSY 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 Teilgewinde Fassadenschraube mit Unterkopfgewinde 60° Senkkopf
SHR-SEKPF60-FRSK-P-A2-RW20-5,5X100/45
Art.-Nr. 0187415010
EAN 4065746448574
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Leichtes Versenken in Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
- Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmälerer Geometrie für die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder Befestigungen
- Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim Eintauchen
- Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten
Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Grobganggewinde
- Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie
- Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich
- Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2
- Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2
- Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
- Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem Ø 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
- Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.
Datenblätter(X)
Die ASSY 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 Teilgewinde Fassadenschraube ist ideal für die montagespaltfreie Befestigung von Holzfassaden, Terrassen, Leisten und Zäunen aus Nadelholz im dauerhaft bewitterten Außenbereich, ohne Vorbohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5,5 mm |
Länge (l) | 100 mm |
Gewindelänge (lg) | 45 mm |
Länge Unterkopfgewinde | 8,5 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,6 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,2 mm |
Kopfdetails | Fräsrippen |
Innenantrieb | RW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Schaftfräser | Nein |
Kerndurchmesser | 3,7 mm |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Spitzenwinkel | 30 Grad |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Nadelholz, Thermoholz |
Einsatzbereich | Fassade, Zaun, Balkon, Holzbau, Außenbereich |
Passende Maschinen | Würth ABS 18 Power |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
