Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set 7-tlg
ANTS 18 L COMPACT M-CUBE STARTER SET

Art.-Nr. 0988045757

EAN 4099618798603

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set

Art.-Nr. 0988045757
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
7-teilig, Akku-Nass- und Trockensauger inkl. Akkus, Ladegerät, Bodendüse und zwei Saugrohren aus Kunststoff
Starter-Set bestehend aus dem universellen und kompakten Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE mit L-Zertifizierung für den mobilen Einsatz auf Baustellen. Ergänzt wird das Set durch ein Schnellladegerät, 2 x 5 Ah Akkus, Nass- & Trocken- Bodendüse und zwei Saugrohren aus Kunststoff.

  • Staubklasse L-Zertifizierung mit garantiertem Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69

  • Optimal für den Einsatz auf Baustellen dank robustem Behälter mit Bumper

  • 40 Minuten Laufzeit im ECO Modus mit zwei 5 Ah Akkus

  • Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE

  • 2 Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT

  • Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen

  • Steckbaren Kunststoffrohr

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set inklusive:
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung: Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
2 x
Kunststoffrohr steckbar für ISS- und TSS-Serie

SAUGRO-KST-(F.NTS-ISS)-NW35-500MM

Menge: 2 x
1 x
Nass-/Trocken-Bodendüse

BODDUES-(F.ISS-NTS-DN35)-PP-360MM

Beschreibung: Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen für Industrie-Nass- und Trockensauger
Menge: 1 x
1 x
Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE

SAUGR-NASS/TRO-AKKU-(18-36 L C)-KARTON

Beschreibung: Universeller, kompakter und vielseitig einsetzbarer Akku-Nass- und Trockensauger
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung: Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x