Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set
7-teilig, Akku-Nass- und Trockensauger inkl. Akkus, Ladegerät, Bodendüse und zwei Saugrohren aus Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Staubklasse L-Zertifizierung mit garantiertem Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
- Optimal für den Einsatz auf Baustellen dank robustem Behälter mit Bumper
- 40 Minuten Laufzeit im ECO Modus mit zwei 5 Ah Akkus
- Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE
- 2 Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT
- Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen
- Steckbaren Kunststoffrohr
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!