ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2
BEFHALT-MNTGSYS-FPABH-PWRKNPF-(W-SE 2)
Art.-Nr. 0862111002
EAN 4065746284363
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Abstützung der Halterungssysteme (Varifix), um sie gegen seismische Belastungen beständig zu machen
Hauptmerkmale:
- Aus weißem, verzinktem S275JR Stahl (Mindestdicke verzinkt 5 μm)
- Nur für den Einsatz in trockenen Innenbereichen
- Kompatibel mit der Varifix-Serie
- Powerknopf-Doppelschlitz für schnelle und sichere Befestigung
- Ausgestattet mit Bohrung Durchm. 14 mm für Wand-/Deckenbefestigung mit M12 Dübeln oder zur Befestigung an anderen anti-seismischen Elementen mit M12 Befestigungsteilen
- Zur Verwendung in Kombination mit Varifix 41 C-Montageschienen oder dem anti-seismischen Element W-SE 4
Die statische und seismische Bemessung der Halterung muss durch einen qualifizierten Fachingenieur erfolgen.
Die zulässige Zug- und Druckfestigkeit des Ramm-Elements beträgt 6,0 kN (≈ 600 kg) und gilt für eine Neigung von α = 45° ± 15° zur Horizontalen.
Der strukturelle Widerstand des gesamten anti-seismischen Halterungssystems ist abhängig von der gewählten Systemkonfiguration. Diese Konfiguration umfasst alle Komponenten des Systems und muss anhand des entsprechenden Bemessungsdiagramms von einem qualifizierten Fachmann berechnet werden.
Datenblätter(X)
Erdbebensichere Halterungssysteme für Industrieanlagen
Den angegebenen Winkelbereich beachten: 45° ± 15°
![]() | |
Werkstoff | Baustahl, 1.0044 |
Oberfläche | Fe/Zn5/C1A |
Produktgewicht (per Stück) | 321,000 g |