Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2
ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2 - 1
ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2 - 2
ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2 - 3
ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ANTI-SEISMISCHES Element W-SE 2

Anti-seismisches Halterungsteil aus C-Montageschienen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zur Abstützung der Halterungssysteme (Varifix), um sie gegen seismische Belastungen beständig zu machen



Hauptmerkmale:


  • Aus weißem, verzinktem S275JR Stahl (Mindestdicke verzinkt 5 μm)

  • Nur für den Einsatz in trockenen Innenbereichen

  • Kompatibel mit der Varifix-Serie

  • Powerknopf-Doppelschlitz für schnelle und sichere Befestigung

  • Ausgestattet mit Bohrung Durchm. 14 mm für Wand-/Deckenbefestigung mit M12 Dübeln oder zur Befestigung an anderen anti-seismischen Elementen mit M12 Befestigungsteilen

  • Zur Verwendung in Kombination mit Varifix 41 C-Montageschienen oder dem anti-seismischen Element W-SE 4
Hinweis

Die Bemessung der statischen und seismischen Halterung muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden



Dichtungsdaten


Die zulässige Zug-/Druckfestigkeit von Ramm beträgt 6,0 kN ≃ 600 kg und gilt für eine Neigung α = 45° ± 15° von der Horizontalen



Der strukturelle Widerstand des kompletten anti-seismischen Halterungssystems hängt vom Konfigurationsdiagramm ab, das für alle Komponenten des Systems verwendet wird, und muss von einem qualifizierten Fachmann berechnet werden