Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock III Verlängerung - VERL-F.FALLSHTZ-(L3-V-100)-100MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock III Verlängerung - VERL-F.FALLSHTZ-(L3-V-100)-100MM - 1

ABS Lock III Verlängerung

VERL-F.FALLSHTZ-(L3-V-100)-100MM

Art.-Nr. 0838904191

EAN 4260336782377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock III Verlängerung

Art.-Nr. 0838904191
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
Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III.

Mit der Verlängerung ABS-Lock III Extension erhöhen Sie die Stützen unserer ABS-Lock III-Anschlagpunkte. Die hochwertige Erweiterung ist den Längen 100 oder 200 mm erhältlich und vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.



Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III um zusätzliche 100 oder 200 mm. Die Stütze wird inklusive einer Muffe zur Verbindung geliefert, beide Bauteile sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.​

Hinweis

Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III um zusätzliche 100 oder 200 mm. Die Stütze wird inklusive einer Muffe zur Verbindung geliefert, beide Bauteile sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.



  • In 100 mm oder 200 mm

  • Inkl. Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Schrauben Sie die Erweiterung ähnlich wie die finale Anschlagöse einfach auf das obere Gewinde der Stütze.

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen