Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Manschettenverlängerung  für 42er Stütze - MANSCHETTE VERL.(ZU-V-42-600) 42/600 MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Manschettenverlängerung  für 42er Stütze - MANSCHETTE VERL.(ZU-V-42-600) 42/600 MM - 1

ABS Manschettenverlängerung für 42er Stütze

ABS Manschettenverlängerung für 42 er Stütze
MANSCHETTE VERL.(ZU-V-42-600) 42/600 MM

Art.-Nr. 0838905044
EAN 4050642919433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

42/300


Dichtungsschrumpfschlauch für die Manschette BITU II, Einsatz z.B. bei Umkehrdächern, für ø 42 mm-Sekuranten (z.B. ABS-Lock X-SR); ø52 mm; h = 300 mm.



42/600


Wie Artikel ZU-V-42-300, nur mit 600er Schrumpfschlauch.



42/1200


Wie Artikel ZU-V-42-300, nur mit 1200er Schrumpfschlauch.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

127 g

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen