ABS Lock X Sandwich
LOCKX SANDWICH(LX-SW-300) 300 MM
Art.-Nr. 0838904029
EAN 4260336783961
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Absturzsicherung auf Sandwich-Dächern
- Unkomplizierte Montage von oben durch Bohren von 4 Löchern und Einstecken der Kippdübel
- Grundplatte mit verschiedenen Lochabständen ermöglicht Bohrungen zwischen 280 mm und 333 mm
- Nach korrekter Montage ist der Einzelanschlagpunkt für eine Querbelastung ausgelegt
- Für die Sicherung von bis zu 3 Dacharbeitern gleichzeitig
- Auch als Zwischenstütze in den nicht überfahrbaren Seilsicherungssystemen einsetzbar
- Lochabstand 280 - 333 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsystemen
Datenblätter(X)
Für Sandwich - und Trapezblechdächer (negativ) mit einer Mindeststärke der Sandwich-Profile (Stahl) von 0,5 mm.
Montage der ABS-Lock X-SW Anschlagpunkte für Sandwichpanele über 4 Kippdübel von oben direkt auf dem Sandwichblech. Im Bereich der Kippdübel wird der Dämmschaum ausgehöhlt.
Geeignet für Sickenabstände von 280 mm bis 333 mm. Bei kleineren Abständen kommen Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-T zum Einsatz.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Metall-Trapezblech, Sandwichprofil |
Typbezeichnung | LX-SW-300 |
Höhe | 300 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |