Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Lock X Sandwich

ANSHLGPKT-SANDWICH-(LX-SW-400)-H400MM

Art.-Nr. 0838904421

EAN 4260336783985

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock X Sandwich

Art.-Nr. 0838904421

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unkompliziert zu montierender Anschlagpunkt für Sandwich-Dächer aus Metall
  • Zur Absturzsicherung auf Sandwich-Dächern

  • Unkomplizierte Montage von oben durch Bohren von 4 Löchern und Einstecken der Kippdübel

  • Grundplatte mit verschiedenen Lochabständen ermöglicht Bohrungen zwischen 280 mm und 333 mm

  • Nach korrekter Montage ist der Einzelanschlagpunkt für eine Querbelastung ausgelegt

  • Für die Sicherung von bis zu 3 Dacharbeitern gleichzeitig

  • Auch als Zwischenstütze in den nicht überfahrbaren Seilsicherungssystemen einsetzbar
Hinweis
  • Lochabstand 280 - 333 mm

  • Inklusive Befestigungsmaterial

  • Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsystemen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Sandwich - und Trapezblechdächer (negativ) mit einer Mindeststärke der Sandwich-Profile (Stahl) von 0,5 mm.

Anleitung

Montage der ABS-Lock X-SW Anschlagpunkte für Sandwichpanele über 4 Kippdübel von oben direkt auf dem Sandwichblech. Im Bereich der Kippdübel wird der Dämmschaum ausgehöhlt.


Geeignet für Sickenabstände von 280 mm bis 333 mm. Bei kleineren Abständen kommen Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-T zum Einsatz.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

400 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Metall-Trapezblech, Sandwichprofil

Typbezeichnung

LX-SW-400

Höhe

400 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen