ABS Lock Falz V RB
Anschlagpunkt ABS Lock Falz V Rundbördelfalz
LOCK FALZ V (PF-5-RB) RUNDBOERDELFALZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz V für Rundbördelfalze sorgt mit seiner frei drehbaren Anschlagöse für Bewegungsfreiheit auf dem Metallfalzdach. Die Absturzsicherung wird mit Spezial-Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf dem Rundbördelfalz (z.B. BEMO etc.) festgeklemmt.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- Alu ab 0,7mm
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
Auf Stahlblech, Edelstahl und Titanzink kann der Sekurant ABS-Lock Falz V für Rundbördelfalze ab einer Untergrundstärke von 0,6 mm befestigt werden. Wenn Sie das System auf Aluminiumuntergründen montieren möchten, benötigen Sie eine Stärke von mindestens 0,8 mm.
Das System kann bei jedem beliebigen Falzabstand eingesetzt werden, da es auf nur 1 Schar installiert wird. Fachgerecht montiert, ist es für 3 Personen geeignet, die mit einer passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ausgestattet sind.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Rundbördelfalz |
Typbezeichnung | PF-5-RB |
Höhe | 0 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |