Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS-/EBS-Reparatursteckdose Easy 24 V für Bremssysteme

ABS-/EBS-Steckdose Easy
STEVERB-REPSTECKDOSE-LAMELL-ABS/EBS-24V

Art.-Nr. 0510950169
EAN 4038898105374
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
Schnelle und einfache Montage


Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen



Keine Verwechslungsgefahr


Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig



Kontakteinsatz als komplettes Bauteil


  • Kein Verlust einzelner Kontakte

  • Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet

Geeignet für Kabeldurchmesser

16 mm

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Ausführung

Lamellenkappe

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Legierung

ISO

7638

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ABS-/EBS-Reparaturstecker Easy 24 V für Bremssysteme

STEVERB-REPSTECKER-TROMPETKA-ABS/EBS-24V

x 1 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 5000 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

x 5000 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X9,0

x 1000 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Schlauchleitung FLRYY 11 Y

FLTG-FLRYY11Y-BUND-SCHWARZ-GGVS-7PLG

Bundware
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett