Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Anschlagpunkt Lock X Solar - LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM ABS Anschlagpunkt Lock X Solar - LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Anschlagpunkt Lock X Solar - LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM - 1
ABS Anschlagpunkt Lock X Solar - LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM - 2

ABS Anschlagpunkt Lock X Solar

LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM

Art.-Nr. 0838904045

EAN 4260336783367

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Anschlagpunkt Lock X Solar

Art.-Nr. 0838904045
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
Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Träger.

Einfach um die Träger Ihrer Solarthermie- und PV-Module geklemmt, bietet der ABS-Lock X-Solar für 3 Personen einen Anschlagpunkt. Der Sekurant kann sowohl als Einzelanschlagpunkt genutzt oder zu einem Seilsicherungssystem erweitert werden.



Der Edelstahl-Anschlagpunkt hat eine verformbare Stütze (Ø 16 mm), die die Krafteinwirkung bei einem Sturz deutlich mindert. Vor einer Installation des Sekuranten ABS-Lock X-Solar sollten Sie jedoch unbedingt die Träger der Anlage auf ihre Tragfähigkeit hin testen.



Der Anschlagpunkt wird mit seiner Grund- und Konterplatte (100 x 100 mm) direkt um den Träger der PV-Anlage geklemmt. Der ABS-Lock X-Solar ist in alle Richtungen belastbar und daher optimal für den Einsatz auf Steildächern geeignet.​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Für Träger von PV-Anlagen und Solarthermie

  • Profile bis 50 mm x 50 mm

  • Unterkonstruktion muss auf Tragfähigkeit getestet werden!

  • Inkl. Befestigungsmaterial

  • Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Anleitung

Speziell für Arbeiten an Solarthermie- und PV-Modulen ist dieser Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) konzipiert. Sie klemmen den Sekuranten mit Grund- und Konterplatte (100 x 100 mm) einfach um die entsprechend tragfähigen Träger der Photovoltaikanlage.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

150 mm

EN-Norm

795

Typbezeichnung

LX-SOLAR-150

Höhe

150 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen