Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Anschlagpunkt Lock X Solar
Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Träger.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfach um die Träger Ihrer Solarthermie- und PV-Module geklemmt, bietet der ABS-Lock X-Solar für 3 Personen einen Anschlagpunkt. Der Sekurant kann sowohl als Einzelanschlagpunkt genutzt oder zu einem Seilsicherungssystem erweitert werden.
Der Edelstahl-Anschlagpunkt hat eine verformbare Stütze (Ø 16 mm), die die Krafteinwirkung bei einem Sturz deutlich mindert. Vor einer Installation des Sekuranten ABS-Lock X-Solar sollten Sie jedoch unbedingt die Träger der Anlage auf ihre Tragfähigkeit hin testen.
Der Anschlagpunkt wird mit seiner Grund- und Konterplatte (100 x 100 mm) direkt um den Träger der PV-Anlage geklemmt. Der ABS-Lock X-Solar ist in alle Richtungen belastbar und daher optimal für den Einsatz auf Steildächern geeignet.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Für Träger von PV-Anlagen und Solarthermie
- Profile bis 50 mm x 50 mm
- Unterkonstruktion muss auf Tragfähigkeit getestet werden!
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Speziell für Arbeiten an Solarthermie- und PV-Modulen ist dieser Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) konzipiert. Sie klemmen den Sekuranten mit Grund- und Konterplatte (100 x 100 mm) einfach um die entsprechend tragfähigen Träger der Photovoltaikanlage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!