Winkelscheibe 45° A2 Langloch
Winkelscheibe 45 Grad Langloch Edelstahl
WNKLSHB-SE-45GRD-A2-8,5X4
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSY 4 bzw. ASSY 3.0 Senkkopfschrauben aus Edelstahl
- Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnen Blechen
- Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Langlochbohrung in der Metallplatte
- Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung
- Verwendung in Nutzungsklasse 3 bzw. bewitterter Außenbereich
Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.
ETA-11/0190
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie auf der Serviceseite http://www.wuerth.de/assy
Eine Bemessung der Winkelscheibe 45° ist mit der Würth Holzbausoftware möglich.
Die Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Serviceseite www.wuerth.de/assy.
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Ideal zur Befestigung von metallenen Zuglaschen im bewitterten Außenbereich mit ASSY 4 A2 CSMP bzw. ASSY 3.0 Senkkopfschrauben aus Edelstahl.
Die Winkelscheibe 45° ist passgenau mit Kontakt am im vorderen Bereich des Fräsloches einzubringen. Zur Vermeidung einer Anhebung der Winkelscheibe bei der Verschraubung mit ASSYplus VG 4 Schrauben ist eine Pilotbohrung in der Tiefe von 4xd zu empfehlen.
Innendurchmesser (d) | 8,5 mm |
Langlochlänge / Langlochbreite | 32 x 10 mm |
Nutzlänge (n) | 12,7 mm |
Einstecklänge (l) | 31,7 mm |
Länge (L) | 39 mm |
Höhe (h) | 16 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (k) | 21 mm |
Einstecktiefe (h1) | 3,7 mm |
Innenbreite (b) | 9,9 mm |
Breite (a) | 24 mm |
Senkdurchmesser (D) | 39 mm |
Einschraubwinkel | 45 Grad |
Senkwinkel (α) | 90 Grad |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 50 g |
Materialstärke min./max. | 4-15 mm |
Geeignet für Schraube | ASSY 4 A2 Senkkopf Durchmesser 8 mm |
Einsatzbereich | Holzbau |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |