4-Kanal-Funk-Fernbedienung aus Kunststoff zu LED-T-12-5
4-Kanal Funkfernbedienung zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-4-KANAL-FERNB-LED-T-12-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar in Verbindung mit der 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimmsteuerung, dem LED-Trafo LED-T-12-5 sowie im 24 V-System mit dem LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung
- Die Fernbedienung bietet die Möglichkeit - je nach Einsatzbereich - die stufenlose Farbtemperatureinstellung von EW-Leuchten, die Farbsteuerung bei RGB-Leuchten sowie das Dimmen von LED-Leuchten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 3 V |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 10 mm |
Frequenz | 2.4 GHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Fernbedienung mit Batterien |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!