3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband
Befestigungsband selbstklebend 3M Dual Lock-Unive.
SJ 3542 DUAL LOCK 19,1 X 45,7 SCHWARZ
Art.-Nr. 5M354219
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feste und wiederlösbare Verbindung
- Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen
- Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen
Einfache Handhabung
- Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile
- Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile
- Zeitersparnis durch schnelle Montage
- Vibrationsdämpfend
Hervorragende Endklebkraft
Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit
Datenblätter(X)
Komponenten, welche zum Austausch, zur Wartung oder Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen.Befestigung von Dachhimmeln, Instrumententafeln, Steuerboxen und Türverkleidungen. Vorallem auf hochenergetischen Oberflächen wie z.B. Metall, Pulverlacke, Glas, Hart-PVC, hoch- und niederenergetische Kunststoffe, etc. im Innen- und Außenbereich.
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Farbe | Schwarz |
Länge | 45,7 m |
Breite | 19,1 mm |