Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-in-1-Sortiment mit Schlagbohrern DUO-S Zylinderschaft, Bits und Bithalter 19-tlg.
Hochleistungsschlagbohrer, direkt griffbereit in der ORSY-Systemkassette, mit den Eigenschaften von Hammerbohrern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Punktgenaues Anbohren
- Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze
Hammerfest, extrem robust und für härteste Einsätze
- Modernste Vakuumhärtung
- Hochbelastbare Hartmetallspitze
- Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1100 °C
- Speziell vergüteten Einspannschaft
- Hochfester Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer
- Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren durch die spezielle Hartmetallspitzengeometrie
Geprüft und zugelassen
- PGM geprüft zum Bohren von Löchern für zulassungspflichtige Dübelverbindungen
Schneller Bohrfortschritt
- Aggressiv geschliffene Hartmetallplatte
- Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit RW-, PZ- und Innensechskant-Abtrieb
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein
- Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!