Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg.

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN338+ Bit 28tlg
BO-MET-SET-HSCO-DIN338-SMARTSTEP-BIT

Art.-Nr. 0626910119

EAN 4099618477836

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg.

Art.-Nr. 0626910119
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
Alles griffbereit in der Systemkassette für schnelles, komfortables, präzises Arbeiten in nahezu allen Werkstoffen bis 1300 N/mm²

Vorteile der Stufenbohrer-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen


  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • In nahezu allen Werkstoffen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Sehr komfortables Bohren


  • Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSCo-Spiralbohrern

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Erlaubt auch schräges Bohren

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz

  • Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z. B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial

Lieferumfang

Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm inkl. einem Riegel mit 8 Bits und Bithalter

Anzahl Teile im Sortiment/Set

28 STK

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

3-Flächenschaft

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Oberfläche

Oxid veredelt

Schneidstoff

HSCo

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. inklusive:
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Menge: 1 x
1 x
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PH/TX/6KT-8TLG

Beschreibung: Bestückter Bitriegel mit TX-, PH- und Innensechskant-Abtrieb passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0

Beschreibung: Der universell einsetzbare SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten