Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg.
Problemlöser auf Armierung und harten Materialien direkt griffbereit in der ORSY-Systemkassette
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Signifikante Verbesserung der Lebensdauer in Armierung und Beton
- Innovative, symmetrische 4-Schneiden-Kopfgeometrie mit Vollhartmetallkopf (Ø 5 - 20 mm) und mit einteiligem Hartmetallelement und Peak-Design (Ø 22 - 32 mm)
- Armierungsfasen an den Schneidecken verhindern Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung
Spürbar schnelleres Bohren
- Weiterentwickelte Spitzengeometrie mit Power-Edges, zusätzlichen Staubnuten sowie geschwungenen Schneidkanten (Ø 5 - 20 mm) sorgen für schnellen Bohrfortschritt und Bohrmehlabtransport in die Förderwendel
Neuartige, durchmesseroptimierte Multizonen-Förderwendel
- Spürbar erhöhte Bruchsicherheit, verbesserter Bohrgeschwindigkeit und optimalem Bohrmehlabtransport
- Abwechselnd breite und schmale Spiralrücken mit Speed- und Heavy-Duty-Design und optimierte Spiralkernstärke sowie breite Rücken und dickerer Kern im Kopfbereich bei Ø 5 - 20 mm
- Kernverstärkte Spirale mit Gewichtsreduktion und signifikanter Erhöhung des Spiralvolumens bei Ø 22 - 32 mm
Effizientes Arbeiten
- Spezielle, selbst zentrierende Spitze mit homogenen und glatten Übergängen ermöglicht ein punktgenaues Anbohren
- Verschleißmarken am Bohrkopf als Indikatoren zur Bewertung der Maßhaltigkeit von Dübellöchern
Konvexes Einsteck-Ende und Transitionzone
- Balliges Einsteck-Ende und Transitionzone, mit fließendem Übergang von Spirale zu Schaft ab Ø 18 mm, sorgen für bessere punktuelle und damit effektivere Weiterleitung der Schlagenergie bis zur Bohrspitze und so für schnelleren Bohrfortschritt
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit verschiedenen Abtrieben
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren
- Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!