3D-Band ∅ 18 mm
3-D Band D 18 mm
HAUSTRBA-3D-(ZN)-D18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit ø 8,3 mm.
Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 1800–2100 m | |||
Flügelbreite in mm | mit 2 Bändern | mit 3 Bändern | mit 4 Bändern |
bis 800 | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
bis 900 | 100 kg | 125 kg | 150 kg |
bis 1000 | 75 kg | 125 kg | 150 kg |
bis 1100 | – | 100 kg | 150 kg |
bis 1200 | – | 100 kg | 150 kg |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
DIN R oder DIN L verwendbar.
Für gefälzte Türen aus Holz.
Geeignet für | Gefälzte Holztüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rollendurchmesser | 18 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 75 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 100 kg |
Traglast bei 4 Bändern | 150 kg |
Seitenverstellung | +/- 4 mm |
Höhenverstellung | + 4 mm |
Tiefenverstellung | +/- 4 mm |
Überschlagsstärke min. | 16 mm |
Rollenhöhe | 139 mm |
Zapfenlänge Rahmenteil | 55 mm |
Zapfenlänge Flügelteil | 55 mm |
Innenantrieb | IS5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!