3-D Band Ø 18 mm ohne Aushängen
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-D Band Ø 18 mm ohne Aushängen
Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)
Hinweis
- Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
- Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit ø 8,3 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Anwendungsgebiet
DIN R oder DIN L verwendbar.
Für gefälzte Türen aus Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!