3/8 Zoll Winkelverlängerung
3/8 Zoll Winkelverlängerung kurz
WNKLVERL-3/8ZO-L38MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Außenvierkant 3/8 Zoll
- Winkelbewegung bis 8° möglich
Datenblätter(X)
Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen
![]() | |
Antrieb (S2) | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 3/8 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Länge (L) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 18 mm |