3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW10
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Verschraubungen an Stehbolzen und Gewindestangen
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 10 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Ausführung | Lang |
Länge (L1) | 64 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 14,6 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 16,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 25,5 mm |