Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

3/8 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-3/8ZO-AUSSEN-TX16EP-37MM

Art.-Nr. 0715122316

EAN 4056807702117

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

Art.-Nr. 0715122316
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
Hinweis
  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

E16

Abtriebart

TX-Plus

Länge (L1)

37 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen