3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus
3/8 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-3/8ZO-AUSSEN-TX10EP-37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | E10 |
Abtriebart | TX-Plus |
Länge (L1) | 37 mm |
Drehmoment max. | 0 Nm |
Klingenlänge (L2) | mm |
Abtrieblänge (L3) | mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22 mm |
Nenndurchmesser Außensechsrund max. | mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |
Steckschlüsseltiefe (t) | 8,84 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 13,2 mm |