Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17 - 1
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17 - 2

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17
ZEBRA

Art.-Nr. 0713121117
EAN 4024835717595

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

17 mm

Schlüsselweite

17 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

30 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

23,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

13 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

21 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen