Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für TX-Schrauben

3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX
STESHSL-3/8ZO-AUSSEN-TX-E14-28MM

Art.-Nr. 0715122214

EAN 4056807673493

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für TX-Schrauben

Art.-Nr. 0715122214
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
Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

E14

Abtriebart

Außen-TX

Länge (L1)

28 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

17,8 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen