3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für TX-Schrauben
3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX
STESHSL-3/8ZO-AUSSEN-TX-E10-28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | E10 |
Abtriebart | Außen-TX |
Länge (L1) | 28 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 13 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17 mm |