3/8 Zoll Steckschlüssel mit Multiprofil, 6-kant, kurz
STESHSL-MULTI-3/8ZO-11MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank des neuartigen Profils, der Problemlöser und Allrounder zum Lösen und Festziehen aller gängigen intakten, rundgedrehten und beschädigten Schrauben und Muttern
- Universell einsetzbar bei der Montage, Wartung und Reparatur
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll
- Abtrieb: Für Außensechskant, Multiprofil
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 11 mm |
Abtriebart | Sechskant, Multiprofil |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 28 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 18,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 10 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 20,5 mm |