3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch sehr kurze Form
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-MINI-9MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 9 mm |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L1) | 24 mm |
Klingenlänge (L2) | 6,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 18,9 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |