3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant Rändelung
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-7MM-L92MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 7 mm |
Abtriebart | Innensechskant |
Ausführung | Verchromt |
Länge (L1) | 92 mm |
Klingenlänge (L2) | 66 mm |
Abtrieblänge (L3) | 9,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |