3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
STESHSL-MULTI-3/8ZO-6,3MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll
- Abtrieb: 12-kant, Multiprofil
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 6,3 mm |
Abtriebart | Zwölfkant, Multiprofil |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 25,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 9,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17 mm |