Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Quergriff - QUERGRF-3/8ZO 3/8 Zoll Quergriff - QUERGRF-3/8ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Quergriff - QUERGRF-3/8ZO - 1
3/8 Zoll Quergriff - QUERGRF-3/8ZO - 2

3/8 Zoll Quergriff

Quergriff 3/8 Zoll
QUERGRF-3/8ZO

Art.-Nr. 0713120201

EAN 4024835711258

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Quergriff

Art.-Nr. 0713120201
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
Gleitgriff mit Kugelarretierung kann sowohl als T- als auch L-Griff verwendet werden.
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Ausführung: verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Oberfläche

Verchromt

Normen

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Länge (L1)

200 mm

Kopfhöhe (B1)

20 mm

Kopfbreite (A)

20 mm

Griffdurchmesser (D)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen