3/8 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
Hebelumschaltknarre 3/8 Zoll, staubgeschützt
HBLKNAR-UMSCH-3/8ZO-177MM
Art.-Nr. 071203803
EAN 4053479474823
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: 10 – 3/8 Zoll
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Geometrie: Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Länge (L1) | 177 mm |
Länge 2 (L2) | 160 mm |
Länge 3 (L3) | 79 mm |
Breite (B1) | 16 mm |
Breite 2 (B2) | 29 mm |
Durchmesser (D1) | 21 mm |
Durchmesser 2 (D2) | 29 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Ausführung | Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Schutzart IP | IP 5X |