3/8 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter
3/8 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter
ADAPT-BIT-3/8ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll DIN 3121
Für den Einsatz mit Knarre oder anderem Vierkantantrieb
Mit Bohrung für Sicherheitsstift und O-Ring-Rille
Abtrieb: Innensechskant 1/4 Zoll, DIN3126
Datenblätter(X)
Universelle Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits
![]() | |
Antrieb (S2) | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L1) | 43 mm |
Aufnahmelänge (L2) | 15 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 14 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19 mm |